OBO BETTERMANN - Ankerstange für Beton und Mauerwerk 8x110 Edelstahl, rostfrei blank edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205230
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506940
Sonepar Artikelnummer
121388283
Hersteller Artikelnummer
7205230
Hersteller Typ
FIS A M8x110 A4
Hersteller Artikel Nr.:
7205230
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.042 kg


