OBO BETTERMANN - Ankerstange für Beton und Mauerwerk 8x110 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205222
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506896
Sonepar Artikelnummer
121388278
Hersteller Artikelnummer
7205222
Hersteller Typ
FIS A M8x110
Hersteller Artikel Nr.:
7205222
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.042 kg


