OBO BETTERMANN - Anschluss- und Dehnungsband 35mm² Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5331501
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195423430
Sonepar Artikelnummer
120019183
Hersteller Artikelnummer
5331501
Hersteller Typ
856
Hersteller Artikel Nr.:
5331501
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.081 kg
• Kupferband 35 mm² verzinnt • hochflexibel mit starren Enden • pro Ende mit 1 Befestigungsloch Ø 10 mm und 4 Befestigungslöchern Ø 4,3 mm


