Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlussbauteil mit Doppelüberleger 82x30x26 Aluminium alu

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5320707

  • Werkstoff - Aluminium

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196127504

Sonepar Artikelnummer

120363025

Hersteller Artikelnummer

5320707

Hersteller Typ

287 DCT

Hersteller Artikel Nr.:

5320707

Werkstoff:

Aluminium

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.065 kg

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • schnelle Montage mittels einer M10x30 Schraube aus rostfreiem Edelstahl • mit Federscheibe • 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm • 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm