Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlusselement für isCon Basic + Pro Ø20mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408021

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196591671

Sonepar Artikelnummer

120539127

Hersteller Artikelnummer

5408021

Hersteller Typ

isCon con 2

Hersteller Artikel Nr.:

5408021

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.215 kg

• für die isCon Basic und Professional-Leitung • schraubbare Konfektionierung • inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel • geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)