OBO BETTERMANN - Anschlusselement für isCon-Leitung innen Ø23mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408024
Länge - 80 mm
Durchmesser - 23 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195864172
Sonepar Artikelnummer
120502379
Hersteller Artikelnummer
5408024
Hersteller Typ
isCon IN connect
Hersteller Artikel Nr.:
5408024
Länge:
80 mm
Durchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.269 kg


