OBO BETTERMANN - Anschlusselement für isCon-Leitung Ø23mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408022
Länge - 28 mm
Durchmesser - 23 .. 0 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195674689
Sonepar Artikelnummer
120200818
Hersteller Artikelnummer
5408022
Hersteller Typ
ISCON CONNECT
Hersteller Artikel Nr.:
5408022
Länge:
28 mm
Durchmesser:
23 .. 0 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.215 kg


