OBO BETTERMANN - Anschlusselemente-Set, prüfbar für isCon PRO+, PRE 23mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408080
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196876594
Sonepar Artikelnummer
120931185
Hersteller Artikelnummer
5408080
Hersteller Typ
isCon ASE 23
Hersteller Artikel Nr.:
5408080
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.524 kg
• für die isCon Pro+ und Premium-Ableitung • Set bestehend aus 2 prüfbaren Anschlusselementen • zur Funktions- und Zustandsbestimmung mit integrierter ASE-Technologie (Adaptive Switching Element) • für umfassende Wiederholungsprüfungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • schraubbare Konfektionierung • prüfbar mit einfachsten Isolationsmessgeräten (>= 1 kV DC) • einsetzbar in allen Blitzschutzklassen • für höchste Anlagenverfügbarkeit - kein Abschalten, Demontieren oder Prüfen mit gefährlichen Impulsspannungen • QR-Code zum Aufrufen des Prüfprotokolls • inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel


