Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlusselemente-Set, prüfbar für isCon PRO+, PRE, innen 23mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408082

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196876600

Sonepar Artikelnummer

120931186

Hersteller Artikelnummer

5408082

Hersteller Typ

isCon ASE 23 IN

Hersteller Artikel Nr.:

5408082

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.562 kg

• für die isCon Pro+ und Premium-Ableitung • Set bestehend aus 2 prüfbaren Anschlusselementen • Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast • zur Funktions- und Zustandsbestimmung mit integrierter ASE-Technologie (Adaptive Switching Element) • für umfassende Wiederholungsprüfungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • schraubbare Konfektionierung • prüfbar mit einfachsten Isolationsmessgeräten (>= 1 kV DC) • einsetzbar in allen Blitzschutzklassen • für höchste Anlagenverfügbarkeit - kein Abschalten, Demontieren oder Prüfen mit gefährlichen Impulsspannungen • QR-Code zum Aufrufen des Prüfprotokolls • inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel