OBO BETTERMANN - Anschlussfahne gerichtet 2000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5430720
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Mit Anschlusslöchern - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196456161
Sonepar Artikelnummer
120393662
Hersteller Artikelnummer
5430720
Hersteller Typ
AF RD 10 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5430720
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Anschlusslöchern:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
72222031
Gewicht:
1.236 kg


