Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlussgelenk M16 Aluminium

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408504

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195674290

Sonepar Artikelnummer

120047076

Hersteller Artikelnummer

5408504

Hersteller Typ

101 IAG

Hersteller Artikel Nr.:

5408504

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.400 kg

• Anschlussgelenk zur Montage auf Betonsteinen • mit Gewinde M16 bei schrägen Dachflächen • inkl. M10-Schrauben