OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring M16 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030008
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 20.9 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Stärke - 1.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195374350
Sonepar Artikelnummer
120046322
Hersteller Artikelnummer
2030008
Hersteller Typ
107 F M16 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030008
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
20.9 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


