OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring M20 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030012
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 25.1 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Stärke - 1.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195375678
Sonepar Artikelnummer
120113107
Hersteller Artikelnummer
2030012
Hersteller Typ
107 F M20 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030012
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
25.1 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1.1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.044 kg


