OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring M25 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030016
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 31.3 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Stärke - 1.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195375913
Sonepar Artikelnummer
120046323
Hersteller Artikelnummer
2030016
Hersteller Typ
107 F M25 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030016
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
31.3 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.4 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


