OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring M32 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030020
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 37.6 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Stärke - 1.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195376156
Sonepar Artikelnummer
120046324
Hersteller Artikelnummer
2030020
Hersteller Typ
107 F M32 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030020
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
37.6 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
1.7 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


