OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring M40 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030024
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 49.1 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Stärke - 1.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195376514
Sonepar Artikelnummer
120046325
Hersteller Artikelnummer
2030024
Hersteller Typ
107 F M40 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030024
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
49.1 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
1.7 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


