OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring M50 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030028
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 60.1 mm
Innendurchmesser - 50 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195376576
Sonepar Artikelnummer
120046326
Hersteller Artikelnummer
2030028
Hersteller Typ
107 F M50 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030028
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
60.1 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


