OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring M63 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030032
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 73.8 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195377290
Sonepar Artikelnummer
120046327
Hersteller Artikelnummer
2030032
Hersteller Typ
107 F M63 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030032
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
73.8 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


