OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring PG13,5 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030136
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 19.8 mm
Stärke - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195168379
Sonepar Artikelnummer
120018760
Hersteller Artikelnummer
2030136
Hersteller Typ
107 F PG13.5 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030136
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
19.8 mm
Stärke:
1.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.044 kg


