OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring PG16 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030160
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21.8 mm
Stärke - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195168430
Sonepar Artikelnummer
120018761
Hersteller Artikelnummer
2030160
Hersteller Typ
107 F PG16 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030160
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21.8 mm
Stärke:
1.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.057 kg


