OBO BETTERMANN - Anschlussgewindedichtring PG21 Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030217
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 27.5 mm
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195168492
Sonepar Artikelnummer
120018763
Hersteller Artikelnummer
2030217
Hersteller Typ
107 F PG21 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2030217
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
27.5 mm
Stärke:
2.2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


