OBO BETTERMANN - Anschlussklemme 1/2'' Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5040507
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 0 .. 16 mm²
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195385936
Sonepar Artikelnummer
120019290
Hersteller Artikelnummer
5040507
Hersteller Typ
928
Hersteller Artikel Nr.:
5040507
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
0 .. 16 mm²
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.057 kg


