OBO BETTERMANN - Anschlussklemme 3x16mm² 16mm² lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5012010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stiftanschlussklemme
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4012196190386
Sonepar Artikelnummer
120362966
Hersteller Artikelnummer
5012010
Hersteller Typ
AS 3X16
Hersteller Artikel Nr.:
5012010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stiftanschlussklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.025 kg
Anschlussklemme Typ: AS 3x16 Anschlussquerschnitt: 3 x 1,5 - 16 qmm starr/ mehrdrähtig 3 x 1,5 - 10 qmm feindrähtig/ mit Aderendhülse Abisolierlänge: 16 mm empf. Anzugsmoment: 1,2 Nm Nennstrom: 50 A Breite: 17,5 mm (1 TE) Zur EMV optimierten V-Durchgangsverdrahtung nach IEC 60364-5-53 (VDE 0100-534).


