Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlussklemme 50x40x16 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5012015

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73262000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195377719

Sonepar Artikelnummer

120029131

Hersteller Artikelnummer

5012015

Hersteller Typ

1818

Hersteller Artikel Nr.:

5012015

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.176 kg

• zum Anschluss von Rundleitern Rd 8-10 • mit 1 Sechskantschraube M12 x 40 und 1 Sechskantmutter M12 und 1 Federring aus rostfreiem Stahl