OBO BETTERMANN - Anschlussklemme für Leiterseil, einfach 35mm² Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049278
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 35 mm²
Werkstoff - Messing
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196875566
Sonepar Artikelnummer
121080128
Hersteller Artikelnummer
6049278
Hersteller Typ
AKL 35 E
Hersteller Artikel Nr.:
6049278
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff:
Messing
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg
Einfache Anschlussklemme zur Aufnahme von 1 Leiterseil, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.


