OBO BETTERMANN - Anschlussklemme für Leiterseil, zweifach 25mm² Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049277
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 25 mm²
Werkstoff - Messing
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196702732
Sonepar Artikelnummer
121400202
Hersteller Artikelnummer
6049277
Hersteller Typ
AKL 25 Z
Hersteller Artikel Nr.:
6049277
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
25 mm²
Werkstoff:
Messing
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.086 kg
Zweifache Anschlussklemme zur Aufnahme von 2 Leiterseilen, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Dient als Knotenpunkt für Abzweigungen und Kreuzungen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.


