OBO BETTERMANN - Anschlussklemme für Leiterseil, zweifach 35mm² Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6049279
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 35 mm²
Werkstoff - Messing
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196875573
Sonepar Artikelnummer
121080219
Hersteller Artikelnummer
6049279
Hersteller Typ
AKL 35 Z
Hersteller Artikel Nr.:
6049279
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff:
Messing
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.088 kg
Zweifache Anschlussklemme zur Aufnahme von 2 Leiterseilen, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Dient als Knotenpunkt für Abzweigungen und Kreuzungen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.


