OBO BETTERMANN - Anschlusslasche 82x30x24 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5320704
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.016 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195421573
Sonepar Artikelnummer
120019180
Hersteller Artikelnummer
5320704
Hersteller Typ
287
Hersteller Artikel Nr.:
5320704
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.016 kg
• mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm • 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm • 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm


