OBO BETTERMANN - Anschlusslasche 82x30x26 Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5320690
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195421511
Sonepar Artikelnummer
120019178
Hersteller Artikelnummer
5320690
Hersteller Typ
287 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5320690
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.056 kg
• mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm • 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm • 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm


