OBO BETTERMANN - Anschlusslasche für Runddraht 20mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001633
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4012195862697
Sonepar Artikelnummer
120346944
Hersteller Artikelnummer
5001633
Hersteller Typ
2760 20 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5001633
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.324 kg


