OBO BETTERMANN - Anschlussleiste 10 Doppeladern für LSA Plus 40-polig grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5084008
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195525134
Sonepar Artikelnummer
120039084
Hersteller Artikelnummer
5084008
Hersteller Typ
LSA-A-LEI
Hersteller Artikel Nr.:
5084008
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Länge:
20 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
31 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.051 kg


