Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlussleitung für EX ISG H 300mm Kupfer

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5240106

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196521173

Sonepar Artikelnummer

120539106

Hersteller Artikelnummer

5240106

Hersteller Typ

AL EX ISG 300

Hersteller Artikel Nr.:

5240106

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.152 kg

UV-resistente Anschlussleitung (Kupfer 25 mm²) zur Montage der OBO EX-Trennfunkenstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken. Beidseitig mit Kabelschuh für M10 Schrauben, einseitig mit M10 Schraube, Mutter und Federring.