Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlussmodul CAT 5 Snap-In geschirmt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6117343

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5E

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195402428

Sonepar Artikelnummer

120178790

Hersteller Artikelnummer

6117343

Hersteller Typ

ASM-C5 GS

Hersteller Artikel Nr.:

6117343

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5E

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.019 kg

Anschlussmodul Kat. 5E geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.