OBO BETTERMANN - Anschlussmodul CAT 6A ungeschirmt grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6117348
Geschirmt - Nein
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - grau
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195887522
Sonepar Artikelnummer
120318784
Hersteller Artikelnummer
6117348
Hersteller Typ
ASM-C6A
Hersteller Artikel Nr.:
6117348
Geschirmt:
Nein
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
grau
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg
Anschlussmodul Kat. 6A (ISO) ungeschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusive einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Keystone Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Datentechnikträger Typ DTG-2C und DTS-2C, Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.


