Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlussplatte für eine isCon-Leitung 16x8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408026

  • Länge - 92 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195674696

Sonepar Artikelnummer

120200819

Hersteller Artikelnummer

5408026

Hersteller Typ

ISCON AP1-16 VA

Hersteller Artikel Nr.:

5408026

Länge:

92 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.274 kg

• Anschlussplatte zum Verbinden einer isCon-Leitung mit Fangstange Ø 16 mm • geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)