Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anschlussplatte für zwei isCon-Leitungen 16x8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408028

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195674702

Sonepar Artikelnummer

120200820

Hersteller Artikelnummer

5408028

Hersteller Typ

ISCON AP2-16 VA

Hersteller Artikel Nr.:

5408028

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.395 kg

• Anschlussplatte zum Verbinden von zwei isCon-Leitungen mit Fangstange Ø 16 mm • geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)