OBO BETTERMANN - Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001366
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195635475
Sonepar Artikelnummer
120046881
Hersteller Artikelnummer
5001366
Hersteller Typ
2730 20 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5001366
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.338 kg


