OBO BETTERMANN - Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001218
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4012195372370
Sonepar Artikelnummer
120002911
Hersteller Artikelnummer
5001218
Hersteller Typ
2710 20
Hersteller Artikel Nr.:
5001218
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.399 kg


