OBO BETTERMANN - Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001404
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195372554
Sonepar Artikelnummer
120002913
Hersteller Artikelnummer
5001404
Hersteller Typ
2730 20 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5001404
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.340 kg


