OBO BETTERMANN - Anschlussschelle für OMEX-Erder 25mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001412
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 25 mm
Klemmbreite Flachleiter - > 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195372615
Sonepar Artikelnummer
120002914
Hersteller Artikelnummer
5001412
Hersteller Typ
2730 25 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5001412
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
25 mm
Klemmbreite Flachleiter:
> 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.388 kg


