OBO BETTERMANN - Anschlussschelle für Rund- und Flachleiter 20mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001617
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195635239
Sonepar Artikelnummer
120046883
Hersteller Artikelnummer
5001617
Hersteller Typ
2760 20 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5001617
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.283 kg


