OBO BETTERMANN - Anschlussschelle für Rund- und Flachleiter 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001641
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195372912
Sonepar Artikelnummer
120019365
Hersteller Artikelnummer
5001641
Hersteller Typ
2760 20 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5001641
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Klemmbereich Seil:
0 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.275 kg


