OBO BETTERMANN - Anschlussschelle für Rund- und Flachleiter 25mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5001672
Bauform - Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss - 25 mm
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195901259
Sonepar Artikelnummer
120502180
Hersteller Artikelnummer
5001672
Hersteller Typ
2760 25 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
5001672
Bauform:
Anschlussschelle
Durchmesser Erderanschluss:
25 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.324 kg


