OBO BETTERMANN - Anschlussstück für 16mm GFK-Stangen 16mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408352
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613268
Sonepar Artikelnummer
120502388
Hersteller Artikelnummer
5408352
Hersteller Typ
101 A-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408352
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.130 kg
• Anschlussstück mit M16-Gewinde • zur Montage auf Standfüßen mit M16-Innengewinde wie Typ 101 (5402891,5402958) • inkl. M10-Schrauben


