OBO BETTERMANN - Antennensteckdose Stichdose, Radio - TV - SAT 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6105282
Ausführung - Stichdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 2 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196164752
Sonepar Artikelnummer
120360181
Hersteller Artikelnummer
6105282
Hersteller Typ
ANT-3SD RW1
Hersteller Artikel Nr.:
6105282
Ausführung:
Stichdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2150 MHz
Fernspeisetauglich:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.116 kg


