OBO BETTERMANN - Aquasit - Kartusche Vergussmasse für Abzweigkästen 250 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2363044
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Menge - 250 ml
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 250 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197333522
Sonepar Artikelnummer
121161901
Hersteller Artikelnummer
2363044
Hersteller Typ
KVM 250
Hersteller Artikel Nr.:
2363044
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Menge:
250 ml
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
250 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.374 kg


