OBO BETTERMANN - Aufhängebügel für AZK 100 und LTS 100 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066510
Länge - 12.3 mm
Breite - 114.9 mm
Höhe - 83.9 mm
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195834878
Sonepar Artikelnummer
120502976
Hersteller Artikelnummer
6066510
Hersteller Typ
AHB 100 D5 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6066510
Länge:
12.3 mm
Breite:
114.9 mm
Höhe:
83.9 mm
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
600 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser:
4.9 mm
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.040 kg


