OBO BETTERMANN - Aufhängebügel für AZK 50 und LTS 50 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066508
Breite - 62.8 mm
Höhe - 82.3 mm
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 350 N
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196257942
Sonepar Artikelnummer
120363103
Hersteller Artikelnummer
6066508
Hersteller Typ
AHB 50 D4 VA4401
Hersteller Artikel Nr.:
6066508
Breite:
62.8 mm
Höhe:
82.3 mm
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
350 N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.020 kg


