OBO BETTERMANN - Aufhängebügel für AZK 50 und LTS 50 Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6066505
Breite - 62.8 mm
Höhe - 82.3 mm
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 350 N
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196935895
Sonepar Artikelnummer
120038840
Hersteller Artikelnummer
6066505
Hersteller Typ
AHB LTS 50 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6066505
Breite:
62.8 mm
Höhe:
82.3 mm
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
350 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.020 kg


