Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Aufkleber Eigensicherheit 99x25mm lichtblau RAL 5012

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Aufkleber Eigensicherheit 99x25mm lichtblau RAL 5012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6178643

  • Werkstoff - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196149100

Sonepar Artikelnummer

120503542

Hersteller Artikelnummer

6178643

Hersteller Typ

VK ISCS 5012

Hersteller Artikel Nr.:

6178643

Werkstoff:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

blau

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48211010

Gewicht:

0.001 kg

Aufkleber als Kennzeichnungsschild zum Anbringen auf Verdrahtungskanälen in Schaltschränken in denen eigensichere Stromkreise geführt werden.